DIN 965 INOX A2-50 M-02X014 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ2X14EFA2-50
Rubix:799132334000
fabricante:0965202 14
EAN:4043377116123
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02X014 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2X14 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)