DIN 965 INOX A4-50 M-04X055 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ4X55EFA4-50
Rubix:799132166000
fabricante:0965404 55
EAN:4043377286185
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X055 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X55 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,25 Sin IVA
/ 500 unidades
337,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)