ISO 14583 INOX A2-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX4X8EFA2-50
Rubix:799128371000
fabricante:1458324 8
EAN:4043377175045


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 4X8 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
62,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm