DIN 964 INOX A4-70 M-08X040 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF8X40EFA4-70
Rubix:799134657000
fabricante:096448 40
EAN:4043377115454


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-08X040 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 8X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
430,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm