DIN 966 INOX A2-50 M-03X010 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ3X10EFA2-50
Rubix:799128456000
fabricante:0966203 10
EAN:4043377120663


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-03X010 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 3X10 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
38,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm