DIN 963 INOX A2-70 M-08X120 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF8X120EFA2-70
Rubix:799132948000
fabricante:096328 120
EAN:4043377110695


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-08X120 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 8X120
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
439,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
120 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M8