DIN 965 INOX A4-70 M-05X016 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ5X16EFA4-70
Rubix:799132103000
fabricante:0965405 16
EAN:4043377119179
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X016 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X16 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
117,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
142,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella