DIN 966 INOX A2-70 M-06X095 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH6X95EFA2-70
Rubix:799128531000
fabricante:096626 95
EAN:4043377121998


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 95 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-06X095 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 6X95 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 95 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
387,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
95 mm