DIN 84 INOX A2-50 M-04X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF4X5EFA2-50
Rubix:799115102000
fabricante:008424 5
EAN:4043377008466
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-04X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 4X5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 Sin IVA
/ 500 unidades
70,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

5 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (366)