ISO 10642 INOX A4-50 M-08X012 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC8X12EFA4-50ISO
Rubix:799114446000
fabricante:1064248 12
EAN:4043377183569
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X012 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X12 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
276,40 Sin IVA
/ 500 unidades
334,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8

Tipo de huella