ISO 10642 INOX A2-50 M-08X025 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC8X25EFA2-50ISO
Rubix:799122492000
fabricante:1064228 25
EAN:4043377181855
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X025 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X25 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
46,92 Sin IVA
/ 100 unidades
56,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8

Tipo de huella