ISO 10642 INOX A4-50 M-24X140 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC24X140EFA4-50ISO
Rubix:799122702000
fabricante:10642424 140
EAN:4043377182876
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca24 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-24X140 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 24X140 sw14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca24 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1879,30 Sin IVA
/ 10 unidades
2273,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

24 mm

Longitud

140 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M24

Tipo de huella