DIN 966 INOX A4-70 M-06X040 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH6X40EFA4-70
Rubix:799128554000
fabricante:096646 40
EAN:4043377123084


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X040 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X40 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,48 € Sin IVA
/ 200 unidades
226,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm