ISO 14579 INOX A4-70 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCTX5X18EFA4-70
Rubix:799135468000
fabricante:1457945 18
EAN:4043377350381
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 14579
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 5X18 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 14579
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
241,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
291,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico