DIN 7984 INOX A4-50 M-10X080 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED10X80PFA4-50
Rubix:799124698000
fabricante:7984410 80
EAN:4043377173478


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-10X080 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 10X80 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
370,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm