DIN 7983 INOX A4 M-02,9X019 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB2,9X19PZEFA4
Rubix:799134746000
fabricante:79834029 19
EAN:4043377170231
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-02,9X019 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 2,9X19 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
87,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
105,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella