DIN 7984 INOX A4-50 M-10X070 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED10X70PFA4-50
Rubix:799124702000
fabricante:7984410 70
EAN:4043377173461
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-10X070 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 10X70 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,00 Sin IVA
/ 50 unidades
325,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)