DIN 7983 INOX A4 M-04,8X045 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB4,8X45PHEFA4
Rubix:799134311000
fabricante:7983448 45
EAN:4043377171597


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-04,8X045 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 4,8X45 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4 |
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
90,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm