DIN 965 INOX A4-70 M-06X040 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH6X40EFA4-70
Rubix:799132629000
fabricante:096546 40
EAN:4043377120274


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-06X040 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 6X40 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
174,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm