DIN 963 INOX A2-70 M-18X110 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF18X110EFA2-70
Rubix:799133715000
fabricante:0963218 110
EAN:4043377109279


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-18X110 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 18X110
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1486,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
1798,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
18 mm
Longitud
110 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m18