ISO 10642 INOX A2-50 M-03X040 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC3X40EFA2-50ISO
Rubix:799122642000
fabricante:1064223 40
EAN:4043377181114


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-03X040 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 3X40 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
145,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m3