DIN 6912 INOX A2-50 M-20X150 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB20X150EFA2-50
Rubix:799124212000
fabricante:6912220 150
EAN:4043377148155
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca20 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-20X150 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 20X150 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2054,00 Sin IVA
/ 25 unidades
2485,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

150 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)