NFE 25-129 INOX A2 M-04X040 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLD4X40EFA2
Rubix:799138870000
fabricante:2512924 40
EAN:4043377335647


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2 M-04X040 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2 4X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 25129 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Acabado | inox |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
221,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm