ISO 14581 INOX A4-50 M-08X070 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX8X70EFA4-50
Rubix:799131520000
fabricante:1458148 70
EAN:4043377253477
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-08X070 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 8X70/70 TX45
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
514,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
621,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico