DIN 965 INOX A4-50 M-04X070 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH4X70EFA4-50
Rubix:799132742000
fabricante:096544 70
EAN:4043377286789


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X070 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X70 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
157,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm