ART. 9388 INOX A2-CU M-04,5X025 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM
Tornillo remachable 2 piezas con Epdm 20 mm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:93882214525
Rubix:799142295000
fabricante:938822145 25
EAN:4043377224767

Detalles de producto : ART. 9388 INOX A2-CU M-04,5X025 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM
Torn. p/fontanería de 2piezas c/arand.de junta20mm A2-Cu 4,5X25 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
254,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
