ART. 9082 INOX A2 M-08X070 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX8X70EFA2
Rubix:799145400000
fabricante:90822T8 70
EAN:4043377396785

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X070 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillos doble rosca con casquillo hexagonal A2 8X70 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
375,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm
