ART. 9082 INOX A2 M-10X200 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/DIN 6923 + EPDM
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822210200
Rubix:799142909000
fabricante:90822210 200
EAN:4043377226815

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X200 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/DIN 6923 + EPDM
Tornillos de doble rosca con DIN6923 + EPDM A2 10X200 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Norma | din 6923 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
670,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
200 mm
