ART. 9082 INOX A4 M-10X060 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX10X60EFA4
Rubix:799145437000
fabricante:9082410 60
EAN:4043377215598

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A4 M-10X060 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A4 10X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
684,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm
