ART. 9082 INOX A2 M-08X150 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX8X150EFA2
Rubix:799145408000
fabricante:90822T8 150
EAN:4043377396860

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X150 TX25 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillos doble rosca con casquillo hexagonal A2 8X150 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
848,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
150 mm
