ART. 9082 INOX A2 M-10X060 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE

Tornillo hexagonal doble

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VDFST10X60EFA2
Rubix:799145482000
fabricante:9082210 60
EAN:4043377308214
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Normano estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X060 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE


Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 10X60 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Normano estándar
Tipo de huellahexágono hueco
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,00 Sin IVA
/ 100 unidades
329,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Norma

Tipo de huella

Material/acabado

Seleccione variantes (150)