ISO 4028 INOX A2 M-10X080 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PIVOTE

Tornillo prisionero con hexágono interior y espiga

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCT10X80EFA2
Rubix:799129308000
fabricante:4028210 80
EAN:4043377334695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4028 INOX A2 M-10X080 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PIVOTE


Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A2 10X80 sw5

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 915 / ISO 4028
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipotapón en t
543,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
657,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado