DIN 835 INOX A4 M-16X045 ESPARRAGO ROSCA 2D
Tornillo sin cabeza, ˜ 2d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VST2D16X45EFA4
Rubix:799131357000
fabricante:0835416 45
EAN:4043377055903


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 835 INOX A4 M-16X045 ESPARRAGO ROSCA 2D
Esparragos parte roscada e ≈ 2 d A4 16X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 835 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
726,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm