DIN 835 INOX A2 M-10X045 ESPARRAGO ROSCA 2D
Tornillo sin cabeza, ˜ 2d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VST2D10X45EFA2
Rubix:799131432000
fabricante:0835210 45
EAN:4043377054043


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 835 INOX A2 M-10X045 ESPARRAGO ROSCA 2D
Esparragos parte roscada e ≈ 2 d A2 10X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 835 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
738,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm