ISO 4027 INOX A2 M-04X008 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPT4X8EFA2
Rubix:799114247000
fabricante:402724 8
EAN:4043377071101
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-04X008 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 4X8 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
37,90 Sin IVA
/ 500 unidades
45,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado