Referencias
Ganter:DIN 464-M10-20
Rubix:798586040000
fabricante:DIN 464-M10-20
EAN:4045525254138




Detalles de producto : DIN 464-M10-20 TORNILLOS MOLETEADOS
Los tornillos estriados DIN 464 se fabrican a partir de barras macizas redondas. A diferencia de la hoja de la norma oficial, normalmente se realizan con la rosca hasta la cabeza y sin ranura de alivio al final de la rosca. La hoja de la norma oficial también contempla las medidas M1 / M1,2 / M1,6 / M2 y M2,5.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
