Referencias
Elesa:MRX.80 p-M10x70
Rubix:798587149000
fabricante:142251
EAN:4045525266544



Documentos
Detalles de producto : MRX.80 P-M10X70 MANGO AJUSTABLE
Particularmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio.
Cualidades
•Aislamiento eléctrico absoluto para el operador
Desbloqueo de la palanca más cómodo
Desbloqueo de la palanca más cómodo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Longitud | 92 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 € Sin IVA
/ unidad
4,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días