Referencias
Elesa+Ganter:L.652/40 B-M6-C9
Rubix:798577528000
fabricante:32426
EAN:4045525294165



Detalles de producto : L.652/40 B-M6-C9 MANGO
Mango con casquillo de latón, orificio ciego liso o roscado
Asa con casquillo de latón, orificio ciego liso o roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Longitud | 41 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € Sin IVA
/ unidad
4,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
