EPR.110-SH-C1 ENSAMBLAJE DE MANGOS DE TRACCION

Tirador empotrado

Ver información técnica

Referencias

Elesa:EPR.110-SH-C1
Rubix:798578289000
fabricante:261091-C1
EAN:4045525881990
brand logo

Resumen técnico

Longitud73 mm
Material/acabadoTecnopolímero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EPR.110-SH-C1 ENSAMBLAJE DE MANGOS DE TRACCION


Un diseño moderno gracias a su forma compacta. El perfil interior de la cavidad proporciona un agarre seguro, cómodo y ergonómico. La cubierta de tornillo coloreada mejora la visibilidad del tirador y ofrece la posibilidad de personalización del producto. La tapa es una característica única para cerrar completamente la cavidad y se abre simplemente introduciendo la mano en ella.

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Longitud73 mm
Material/acabadoTecnopolímero
Diámetro2.9 mm
Capacidad de carga132.52 kg
5,35 Sin IVA
/ unidad
6,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud