Referencias
Elesa:239659
Rubix:798579062000
fabricante:239659
EAN:4045525304130



Documentos
Detalles de producto : ERZ.78 SST-P-M10X40 MANGO AJUSTABLE
Particularmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio. Los dientes metálicos del inserto integrado de aleación de zinc permiten el montaje de elementos de sujeción completamente metálicos, que pueden modificarse fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos especiales de montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Longitud | 89.5 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días