DIN 7983 INOX A2 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB5,5X100PZEFA2
Rubix:799134248000
fabricante:79832055 100
EAN:4043377168887
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X100 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,50 Sin IVA
/ 200 unidades
211,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)