DIN 7984 INOX A4-50 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED20X90PFA4-50
Rubix:799124581000
fabricante:7984420 90
EAN:4043377173942
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 20X90 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
1671,50 Sin IVA
/ 25 unidades
2022,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico