DIN 965 INOX A2-50 M-02,5X014 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ2,5X14EFA2-50
Rubix:799132391000
fabricante:09652025 14
EAN:4043377116222


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02,5X014 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2,5X14 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm