DIN 963 INOX A2-70 M-10X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF10X40EFA2-70
Rubix:799114974000
fabricante:0963210 40
EAN:4043377108548
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-10X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 10X40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,00 Sin IVA
/ 100 unidades
260,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (406)