ISO 14579 INOX A2-70 M-10X055 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X55PFA2-70
Rubix:799135718000
fabricante:14579210 55
EAN:4043377348982


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-10X055 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 10X55 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
178,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm