ART. 9123 INOX A2 M-08X025 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF8X25TXEFA2
Rubix:799143629000
fabricante:912328 25
EAN:4043377370587


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-08X025 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 8X25 tx 40 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | t 40 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,93 € Sin IVA
/ 100 unidades
103,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm