DIN 7983 INOX A2 M-03,9X025 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB3,9X25PHEFA2
Rubix:799114335000
fabricante:7983239 25
EAN:4043377169488


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,9X025 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,9X25 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
134,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm