ART. 9131 INOX A2 M-04X030 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, unidireccional

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCBF4X30EFA2
Rubix:799144021000
fabricante:913124 30
EAN:4043377132444
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9131 INOX A2 M-04X030 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa A2 4X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Categoría de calidada2
Tipo de huellaranurado en una dirección
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 Sin IVA
/ 100 unidades
75,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)