ART. 9097 INOX A2 M-08X060 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO

Tornillo cabeza martillo tipo 28/15

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTREC28-8X60EFA2
Rubix:799144920000
fabricante:909728 60
EAN:4043377226501
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9097 INOX A2 M-08X060 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO


Tornillos con cabeza de martillo tipo 28/15 A2 8X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacabeza de martillo
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
213,00 Sin IVA
/ 100 unidades
257,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico