ART. 9100 INOX A2-50 M-03,5X038 SP6 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCDT3,5X38EFA2-50
Rubix:799143967000
fabricante:9100235 38
EAN:4043377128522


Resumen técnico
| Longitud | 38 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-03,5X038 SP6 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 3,5X38 SP6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 38 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Tamaño de huella | sp6 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
152,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
38 mm